OATEY
필터
배관
에어/공기압
안전
용접
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
수작업공구
하드웨어
배관 필터
하수구전체보기
벨 트랩 및 배수구 고인 지하수를 제거하기 위한 배관 설비로 설치되는 바닥 배수구, 바닥 배수 게이트 및 범용 배수구를 포함합니다. 욕실 바닥, 싱크대 및 샤워에 이상적입니다. 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 뚜껑이 있는 PVC 구조로 제공
배수 부품 샤워 배수구 배수를 위해 샤워 및 욕실 바닥에 설치하도록 설계되었습니다. Schedule 40DWV 파이프에 이상적인 모든 플라스틱 스냅인 어셈블리가 특징입니다. 내구성을 위해 드레인과 그리드 사이의 솔벤트 용접 연결. 스테인리스 스틸 그리드 변형으로도 사용 가능
파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리전체보기
파이프 및 테스트 플러그 하수구 가스 유입을 방지하기 위해 나사형 파이프를 덮는 데 이상적인 세척 수리 플러그. 최대 50피트의 배압을 처리할 수 있는 황동 구조가 특징입니다. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 및 4인치의 공칭 크기로 제공
가스 및 수도관 커넥터전체보기
공급 밸브 출구 상자 벽에 고정된 밸브 및 배수구가 필요한 제빙기 또는 세탁기에 적합합니다. 시스템 교차를 방지하기 위해 별도의 저납 합금 밸브와 폴리스티렌 배수 상자가 특징입니다. 구리 스웨트, CPVC 솔벤트, PEX 1807 및 PEX 1960 연결 유형으로 사용 가능
유량제어밸브전체보기
세탁기 밸브 급수 출구를 제어하기위한 100/1960 회전 세탁기 밸브. 최대 1807 PSI의 압력을 견딜 수있는 황동 구조와 인체 공학적으로 설계된 합금 핸들이 특징입니다. PEX XNUMX, PEX XNUMX, 구리 땀 및 CPVC 솔벤트 연결 유형에서 사용 가능
욕조 / 수도꼭지전체보기
수도꼭지 수리 부품 코르크, 네오프렌 및 고무로 만든 6 개의 6 x XNUMX sq. 인치 트리밍 가능 개스킷으로 구성된 개스킷 키트. 배관 수도꼭지, 고정 장치 또는 플러시 밸브와 함께 사용하기에 이상적
오티 소개
Oatey는 전문 계약자 및 건축업자가 사용하는 6000 개 이상의 고품질 배관 제품을 생산하는 업계 최고의 제조업체입니다. Oatey 제품 카탈로그에는 플래싱, 공급 상자, 솔벤트 시멘트, 스레드 실란트, 배수 및 폐기물 시스템 클리너, AAV 및 샤워 시스템이 포함되어 있습니다.
Oatey 지붕 플래싱은 배관 벤트 파이프 또는 외부 벽 관통 부 주변에 수밀 밀봉이 필요한 응용 분야에 적합합니다. Oatey 플래싱은 열가소성, 알루미늄 및 구리로 제공되며 화씨 180 도의 최소 연속 열 노출을 견딜 수 있습니다. 이러한 플래싱 및 기타 Oatey 배관 제품 (예 : 변기 수리 부품, 느슨한 흡수제 및 샤워 배수구) 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 욕조 / 수도꼭지
- 전기 도구
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 윤활유
- 벤치 바이스
- 니들 스케일러
- 음식 서비스 트레이
- 폴리 셔 액세서리
- 정밀 나이프 및 블레이드
- METRO 유틸리티 상자
- FOL-DA-TANK 파워 제트 사이펀
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 변조 방지 리셉터클
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1-64 unc
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-16 Unf
- ANVIL 일반 채널
- SMC VALVES My1B 시리즈 유도 실린더
- REGAL 하단 핸드 탭, 8피치, HSS, TiCN
- MANITOWOC 프레임
- BLACK & DECKER 손잡이