항목 | 교체 용 전극 센서 |
증폭기 | 아니 |
본체 재질 | ABS 플라스틱 |
케이블 길이 | 직접 연결 |
커넥터 | OAKTON 커넥터 |
지름 | 1" |
접합 | 두 |
길이 | 130mm |
최대. 압력 | 주변 |
측정 범위 | 0-14 pH |
작동 온도 범위 | 0 ~ 80 ° C |
산도 범위 | 0-14 pH 단위 |
권장 용도 | 실험실 또는 현장에서의 pH 측정 |
참조 | 조합 전극 |
유통 기한 | 6 개월 |
하위 카테고리 | 전극 : pH |
온도 감지기 | 가능 |
테스트 매개 변수 | pH |
팁 모양 | 일주 |
타입 | 이중 접합 교체 프로브 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9027908800 |
원산지 | SG |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.