항목 | 멀티파라미터 미터 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1 포인트 |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 122도 F |
전기 전도도 정확도 | +/- 2 % FS |
전기 전도도 범위 | 0 ~ 20mcm |
전기 전도도 해상도 | 0.1mcm |
인터페이스 | 인터페이스 없음 |
메모리 | 아니 |
테스트 수 | 0 |
전원 | (4) A76 알카라인 배터리 |
염분 정확도 | +/- 2 % FS |
염분 범위 | 0 ~ 10 ppt |
하위 카테고리 | 포켓 |
TDS 정확도 | +/- 2 % FS |
TDS 범위 | 0 - 0.00002 ppm |
TDS 해상도 | 25ppm |
온도 정확성 | +/- 0.9도 F |
온도 해결 | 0.1도 C |
온도 보상 범위 | 0에서 50도 C |
테스트 매개 변수 | 전도도, 염도, TDS |
방수의 | IP67 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.