그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | TDS 미터 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
케이블 길이 | 케이블 없음 |
캘리브레이션 | 1점 또는 2점 |
디스플레이 | 듀얼 라인 LCD |
전기 전도도 범위 | 1999.9mV ~ + 1999.9mV, 1999mV ~ + 1999mV |
인터페이스 | 없음 |
테스트 수 | 0 |
ORP 범위 | 1000 ~ 1000mV |
전원 | AAA 배터리 XNUMX개 |
TDS 정확도 | +/- 1 % 풀 스케일 |
TDS 범위 | 0 ~ 10 ppt |
TDS 해상도 | 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt |
온도 정확성 | +/-1% 풀 스케일 |
온도 해결 | 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt |
온도 보상 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.