그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 공작 기계 라이트 |
평균 수명 | 50,000의 시간. |
밸러스트 | 안정기 없음 |
코드 길이 | 12ft. |
코드 타입 | AWM / SVT |
게이지 / 도체 | 18/3 |
램프 유형 | LED |
루멘 | 3200 |
실장 형 | 자석 |
외부 Dia. | 4.76 " |
전체 길이 | 19 " |
튜브 재질 | 알류미늄 |
전압 | 24 VDC |
와트 | 38 |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-1936-3-120V | 9600 | 100에서 240 VAC로 | 114 | - | RFQ
| |
LED-1936-UTL | 3000 | 100에서 240 VAC로 | 38 | ₩ 1,377,127 | ||
LED-1936-3-24V | 9600 | 24 VDC | 114 | - | RFQ
| |
LED-1936-120V | 3200 | 100에서 240 VAC로 | 38 | ₩ 1,870,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.