항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 795 PSI |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 D : 60 |
내부 Dia. | 4mm |
길이 | 100ft. |
자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 400도 F에서 68 |
외부 Dia. | 6mm |
온도. 범위 | -4에서 175F |
관용 | +0.002 ~ -0.004 " |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 0.039 " |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 폭발 압력 | 색상 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VDN4 | 825 PSI | 자연의 | 0.106 " | 333도 F에서 68 | 5/32 "또는 4mm | 0.025 " | ₩ 41,125 | |
2VDN7 | 660 PSI | 자연의 | 0.232 " | 333도 F에서 68 | 5/16 "또는 8mm | 0.040 " | ₩ 86,485 | |
2VDP2 | 825 PSI | 검정 | 0.106 " | 333도 F에서 68 | 5/32 "또는 4mm | 0.025 " | ₩ 43,155 | |
2VDP5 | 660 PSI | 검정 | 0.232 " | 333도 F에서 68 | 5/16 "또는 8mm | 0.040 " | ₩ 92,627 | |
2VDZ4 | 795 PSI | 자연의 | 4mm | 400도 F에서 68 | 6mm | 0.039 " | ₩ 78,085 | |
2VDZ6 | 660 PSI | 자연의 | 8mm | 200도 F에서 68 | 10mm | 0.039 " | ₩ 120,907 | |
2VDZ7 | 600의 PSI | 자연의 | 10mm | 233도 F에서 68 | 12 mm | 0.039 " | ₩ 181,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.