항목 | 콘크리트는 갈퀴를 따라옵니다 |
블레이드 길이 | 20 " |
블레이드 폭 | 20 " |
손잡이 길이 | 54 " |
손잡이 재질 | 비닐 코팅 유리 섬유 |
핸들 타입 | 직진 |
헤드 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 138.43 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8201300080 |
원산지 | US |
A. 아니오, 이 레이크는 화학적 공격과 부식을 방지하기 위해 비닐 코팅이 되어 있습니다.
A. 헤드는 콘크리트 타설시 마모에 저항하기 위해 강철로 만들어졌습니다.
A. 콘크리트 혼합물을 균일한 크기의 배치에 붓습니다. 수평을 맞추기 전에 콘크리트 마운드의 상단은 거푸집보다 2~3인치 높아야 합니다. Nupla 79-314 콘크리트 갈퀴를 사용하여 콘크리트를 분배하고 강화합니다. 콘크리트의 표면은 평평하고 거푸집보다 약간 높아야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.