그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 3" |
처리 | 유리 섬유 |
핸들 색상 | 블랙 / 옐로우 |
손잡이 재질 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 5.625 " |
헤드 재료 | 강철 |
머리 무게 | 96 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 15.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.86 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03356 | 1.5 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 4.125 " | 17 온스 | 팁없는 데드 블로우 해머 | 12.625 " | ₩ 59,535 | ||
09600 | - | 비닐 그립이있는 유리 섬유 | 2" | 6 온스 | 팁없는 퀵 체인지 해머 | 11.875 " | ₩ 34,947 | ||
03360 | 2" | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 4.5 " | 22 온스 | 팁없는 데드 블로우 해머 | 13.5 " | ₩ 76,965 | ||
09605 | - | 비닐 그립이있는 유리 섬유 | 2" | 9 온스 | 팁없는 퀵 체인지 해머 | 11 " | ₩ 35,262 | ||
03306 | - | - | - | - | 팁없는 데드 블로우 해머 | - | ₩ 36,856 | RFQ
| |
03366 | - | - | - | - | 팁없는 데드 블로우 해머 | - | ₩ 87,447 | RFQ
| |
07606 | - | - | - | - | 데드 블로우 해머 | - | ₩ 105,588 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.