그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 더블 솔레노이드 에어 파일럿 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | -10도 ~ 115도 F |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 79 |
부피 계수 | 1.7 |
전기 연결 | 고정 배선 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 8.25 " |
전체 폭 | 1.5 " |
재정의 | 비 잠금 플러시 |
파일럿 포트 크기 | 3 / 8 "NPT |
파일럿 압력 | 14.5 ~ 100 psig |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
전력 소비 | 2.5W |
압력 범위 | 28 "Hg 진공 ~ 145 psig |
이동 기술 | 스풀 및 슬리브 |
진공 범위 | 0 ~ 28 "Hg |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481200060 |
모델 | 전력 소비 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 압력 범위 | 전압 | 부피 계수 | 항목 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11II452BP00061 | 3.5W | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 0 ~ 150 psig | 24 VDC | 1 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3" | ₩ 1,886,990 | |
L12II452BP00061 | 3.5W | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 0 ~ 150 psig | 24 VDC | 1 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3" | ₩ 2,008,860 | |
L22II452BP00061 | 3.5W | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 79 | 0 ~ 150 psig | 24 VDC | 1.7 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3" | ₩ 2,045,435 | |
L23II452BP00061 | 3.5W | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 79 | 0 ~ 150 psig | 24 VDC | 1.7 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3" | ₩ 2,178,417 | |
L11XX452BP00061 | 1.8W | 솔레노이드 에어 파일럿 | 46 | 0 ~ 150 psig | 24 VDC | 1 | 위험한 위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3.5 " | ₩ 816,585 | |
L11XX452OP00030 | 2.5W | 솔레노이드 에어 파일럿 | 46 | 28 "Hg 진공 ~ 145 psig | 120 VAC | 1 | 위험한 위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3.5 " | ₩ 1,338,015 | |
L12XX452BP00061 | 1.8W | 더블 솔레노이드 에어 파일럿 | 46 | 28 "Hg 진공 ~ 145 psig | 24 VDC | 1 | 위험한 위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 | 3.5 " | ₩ 1,399,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.