그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 파일럿 방향 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 파일럿 / 파일럿 |
CFM | 78 |
부피 계수 | 1.70 |
Cv | 1.7 |
높이 | 2" |
길이 | 3.875 " |
맥스. 운영 PSI | 150 |
맥스. 온도 범위 (F) | 150 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
파일럿 포트 크기 NPT (인치) | 1/8 |
파일럿 압력 | 14.5 PSI |
포트 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 바디 포트 |
UPC | 993276141266 |
사용 | 공기 또는 불활성 가스 용 |
진공 | 가능 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481200070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 부피 계수 | 높이 | 길이 | 포트 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554JA400O000000 | 2.437 " | 파일럿 / 스프링 | 230 | 5.50 | 2.187 " | 8 1 / 16 " | - | 베이스 장착 | ₩ 737,030 | ||
554JJ400O000000 | 2.437 " | 파일럿 / 파일럿 | 230 | 5.50 | 2.187 " | 8 1 / 16 " | - | 베이스 장착 | ₩ 889,805 | ||
L12PA452O000000 | 7 / 8 " | 파일럿 / 스프링 | 46 | 1.00 | 1.625 " | 3 5 / 16 " | 1 / 4 " | 바디 포트 | ₩ 278,600 | ||
L12PP452O000000 | 7 / 8 " | 파일럿 / 파일럿 | 46 | 1.00 | 1.625 " | 3.625 " | 1 / 4 " | 바디 포트 | ₩ 297,622 | ||
L23PA452O000000 | 1" | 파일럿 / 스프링 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875 " | 3 / 8 " | 바디 포트 | ₩ 306,547 | ||
L23PP452O000000 | 1" | 파일럿 / 파일럿 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875 " | 3 / 8 " | 바디 포트 | ₩ 325,902 | ||
L23PP552O000000 | 1" | 파일럿 / 파일럿 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875 " | 3 / 8 " | 바디 포트 | ₩ 439,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.