EAZYPOWER 편도 나사 제거제
Eazypower 단방향 나사 제거 장치는 금고나 게이트, 범용 볼트나 스터드에서 보안 나사를 제거하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 88244 | 0.26 " | 1 | ₩ 30,380 | |
B | 88241 | 0.225, 0.260, 0.339 " | 3 | ₩ 122,114 | |
C | 88239 | 0.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 " | 5 | ₩ 121,152 | |
D | 88245 | 0.339 " | 1 | ₩ 30,870 | |
E | 88246 | 0.392 " | 1 | ₩ 31,762 | |
F | 88242 | 0.392, 0.443 인치 | 2 | ₩ 91,664 | |
G | 88247 | 0.443 " | 1 | ₩ 33,547 | |
H | 81395 | 0.665 " | 1 | ₩ 66,937 | |
I | 88256 | 0.684 " | 1 | ₩ 65,485 | |
J | 88243 | 0.2245 " | 1 | ₩ 29,609 | |
K | 81379 | 0.5709 " | 1 | ₩ 66,937 | |
L | 88240 | 2245, .260, .339, .392, .443 " | 6 | ₩ 138,477 |
편도 나사 제거제
Eazypower의 산업 품질 단방향 나사 제거기는 금고 또는 게이트의 보안 나사와 범용 볼트 또는 스터드를 제거하는 데 이상적입니다. 경화된 고속 강철로 제작된 이 리무버는 다양한 크기의 벗겨지거나 둥근 볼트와 나사를 수용할 수 있도록 재연마 가능한 센터 팁과 1/4인치 육각 드라이브가 특징입니다. 이 단방향 나사 추출기는 최대 0.665인치 드릴 비트를 포함하는 단일/다중 포장으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 고정 나사를 풀어 팁 깊이를 조정합니다.
- 팁을 나사 머리/볼트에 정렬하고 장착합니다.
- 단방향 나사를 제거하는 동안 압력을 가하십시오.
특징
- Eazypower 단방향 나사 제거 장치는 강화된 고속 강철로 제작되어 성능에 영향을 주지 않으면서 마모와 다양한 온도에 저항합니다.
- 연마 작업 중에 효율성을 유지하기 위해 다시 날카롭게 할 수 있는 센터 팁이 특징입니다.
- 이 단방향 나사 추출기는 최대 0.665인치 드릴 비트를 포함하는 단일/다중 포장으로 제공됩니다.
자주하는 질문
도난 방지 나사는 무엇입니까?
단방향 나사라고도 하는 도난 방지 나사는 쉽게 제거할 수 없기 때문에 일반 나사보다 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 의료, 항공 우주, 자동차 및 군용 작업 공간의 금고가 절도 및 변조를 막는 데 유용합니다.
이 나사 제거기의 드라이브 크기는 얼마입니까?
1/4 XNUMX 진수.
단방향 나사의 장점은 무엇입니까?
단방향 보안 나사는 표면에 영구적으로 나사로 고정되도록 만들어졌습니다. 나사 머리의 왼쪽 측면이 구부러져 있어 표준 드라이버로 제거할 수 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 스텝 드릴 비트 세트
- 와이어 천 구색
- 슬럼프 테스트
- 수축 클램프
- 돌리/달리/운반기/무버
- 압력/온도제어밸브
- 연소 테스트
- 덕트 팬 및 액세서리
- 테스트 펌프
- DYNABRADE 20,000 rpm 자유 속도 직각 에어 디스크 샌더
- APPROVED VENDOR 선반 표준
- MINTIE TECHNOLOGIES 링 필터
- MARCOM 손 손목과 손가락 안전 DVD
- WATTS 역류 방지기 두 번째 체크 밸브 교체 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1-20 Unef
- NUPLA 표준 파워 드라이브 소프트 페이스 데드 블로우 해머
- HUMBOLDT 파워 메카니컬 어스 드릴
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기