그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 레버 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
본체 재질 | 알류미늄 |
중심 위치 | 휴무 |
CFM | 78 |
부피 계수 | 1.7 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 5.187 " |
전체 폭 | 3 15 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 150도 F |
UPC | 994142183632 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 액추에이터 / 리턴 | 가격 | |
---|---|---|---|
L23LA552O000000 | 레버 / 스프링 | ₩ 782,232 | |
L23LD552O000000 | 레버 / 스프링 | ₩ 792,452 | |
L23LD652O000000 | 멈춤 쇠가있는 레버 | ₩ 790,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.