그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 에어 파일럿 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
주변 온도. 범위 | -10도 ~ 115도 F |
바디 스타일 | 바디 포트 |
중심 위치 | 엽니다 |
CFM | 79 |
부피 계수 | 1.7 |
전기 연결 | 고정 배선 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 8.25 " |
전체 폭 | 1.5 " |
재정의 | 비 잠금 플러시 |
파일럿 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
파일럿 압력 | 14.5 ~ 100 psig |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
전력 소비 | 2.5W |
압력 범위 | 28 "Hg 진공 ~ 145 psig |
이동 기술 | 스풀 및 슬리브 |
진공 범위 | 0 ~ 28 "Hg |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481200060 |
모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 전압 | 부피 계수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081SS500K000030 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 1 / 8 " | 0.38W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | 1 | ₩ 854,665 | |
081SS600K000030 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 1 / 4 " | 38W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | 1 | ₩ 854,665 | |
081SS400M000061 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 1 / 8 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | 1 | ₩ 788,095 | |
081SS500M000061 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 1 / 8 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | 1 | ₩ 854,665 | |
081SS600M000061 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 46 | 1 / 8 " | 6.0W | 0 ~ 150 psi | 24 VDC | 1 | ₩ 854,665 | |
152SS500K000030 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 69 | 1 / 4 " | 58W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | 1.5 | ₩ 1,023,575 | |
152SS600K000030 | 1.375 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 69 | 1 / 4 " | 58W | 0 ~ 150 psi | 120 VAC | 1.5 | ₩ 1,023,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.