플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NUMATICS 4FPTN16 스위블 1/2 NPT 1/2 푸시 인 | AH7KTB 36VJ49

NUMATICS 4FPTN16 스위블 1/2" NPT 1/2" 푸시 인

재고 있음 있음
항목: AH7KTB 모델: 4FPTN16크로스 참조: 36VJ49

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 379,592 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목흐름 제어 회전
조정 노브널링, 플라스틱 잠금
신체양극산화 처리 알루미늄
CFM140
부피 계수2.5
입구 포트1 / 2 "NPT
길이3 24 / 25 "
맥스. 운영 PSI175
최대 온도160도 F
아울렛 포트1/2 "푸시 인
압력 범위0 ~ 175 psi
회전360 학위
스테인리스 강
1 21 / 25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)6.35
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 속도 조정 : 조정 노브

제품 변형

프로덕트모델CFM부피 계수길이가격
NUMATICS 0FCRN 스위블 10-32 UNF 8/9 인치 길이 31/50 인치 너비 | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "₩ 42,962
NUMATICS 0FPRN4 스위블 10-32 UNF 1/8" 푸시인 | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "₩ 82,285
NUMATICS 0FPRN5 스위블 10-32 UNF 5/32" 푸시인 | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "₩ 70,035
NUMATICS 1FCRN 스위블 1/8" NPT 1-23/50인치 길이 | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "₩ 42,070
NUMATICS 1FPRN5 스위블 1/8" NPT 5/32" 푸시인 | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "₩ 95,812
NUMATICS 1FPRN8 스위블 1/8" NPT 1/4" 푸시인 49/50인치 너비 | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "₩ 73,115
NUMATICS 2FCRN 스위블 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50인치 | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "₩ 49,997

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NUMATICS 4FPTN16 스위블 1/2" NPT 1/2" 푸시 인
₩ 379,592 /단위