그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서브베이스 개별 배기 |
Cv | 5 |
높이 | 2 1 / 16 " |
길이 | 7.25 " |
NPT 포트 | 3/4 인치 |
역 수 | 1 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203-441 | 1.5 " | 보조기 층 공통 배기 | 4 9 / 16 " | 2" | ₩ 100,397 | ||
203-439 | 1.5 " | 보조기 층 개별 배기 | 4 9 / 16 " | 2" | ₩ 103,740 | ||
203-361 | 1 9 / 16 " | 보조기 층 공통 배기 | 4.125 " | 2.187 " | ₩ 101,902 | ||
203-359 | 1 9 / 16 " | 보조기 층 개별 배기 | 4.125 " | 2.187 " | ₩ 112,140 | ||
203-503 | 2 1 / 16 " | 서브베이스 공통 배기 | 7.25 " | 3.38 " | ₩ 184,572 | ||
203-495 | 2 1 / 16 " | 서브베이스 공통 배기 | 7.25 " | 3.38 " | ₩ 247,152 | ||
203-493 | 2 1 / 16 " | 서브베이스 개별 배기 | 7.25 " | 3.38 " | ₩ 219,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.