그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 볼 베어링 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 공 |
볼트 구멍 크기 | 19mm |
볼트 크기 | M16 |
보어 직경. | 1-15 / 16 " |
색상 | 은 |
치수 A | 197mm |
치수 E | 157mm |
치수 G | 16 mm |
치수 L | 40mm |
차원 N | 19mm |
동적 부하 용량 | 6,180의 파운드 |
마감재 | 크롬 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
재료 삽입 | 44.5 " |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
장착 구멍 중심 | 157mm |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 54.6mm |
전체 길이 | 190mm |
전체 폭 | 115mm |
정적 부하 용량 | 5,330의 파운드 |
온도. 범위 | -4도 ~ 248도 F |
선박 중량 (kg) | 2.11 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8483204040 |
원산지 | FR |
모델 | 치수 E | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 치수 G | 치수 H | 치수 J | 동적 부하 용량 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16mm | 39 " | - | 80mm | 36 " | 3,400의 파운드 | 크롬 | ₩ 562,975 | |
SUCFL207-22 | 130mm | 16mm | 39 " | 15mm | - | - | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 694,312 | |
SUCFL207-22N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 813,802 | |
SUCFL207-23N | - | 16mm | 39 " | - | 90mm | 130mm | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 801,272 | |
SUCF205-16N | - | 12mm | M10 | - | - | 70mm | 2,475의 파운드 | 크롬 | ₩ 373,450 | |
SUCF206-20N | - | 12mm | M10 | - | - | 83mm | 3,400의 파운드 | 크롬 | ₩ 592,007 | |
SUCF207-22 | 92mm | 14mm | M12 | 15mm | - | - | 4,520의 파운드 | 크롬 | ₩ 779,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.