그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 내부 Dia. | 항목 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUC204-12 | 3 / 4 " | 2450 파운드 | 3 / 4 " | 볼 베어링 삽입 | 47.0mm | 31mm | ₩ 133,227 | |
ZUC205-16 | 1" | 2675 파운드 | 1" | 볼 베어링 삽입 | 52.0mm | 34.1mm | ₩ 141,260 | |
ZUC206-19 | 1.187 " | 3750 파운드 | 1.187 " | 볼 베어링 삽입 | 62.0mm | 38.1mm | ₩ 191,905 | |
ZUC206-20 | 1.25 " | 3750 파운드 | 1.25 " | 볼 베어링 삽입 | 62.0mm | 38.1mm | ₩ 178,902 | |
ZUC207-23 | 1.437 " | 4950 파운드 | 1.437 " | 볼 베어링 삽입 | 72.0mm | 42.9mm | ₩ 212,555 | |
ZUC208-24 | 1.5 " | 5600 파운드 | 1.5 " | 볼 베어링 삽입 | 80.0mm | 49.2mm | ₩ 275,362 | |
SUC206-20FG1 | - | - | - | 베어링 | - | - | ₩ 369,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.