그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
베어링 유형 | 봉인 된 |
보어 직경. | 0.25 " |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
외부 Dia. | 0.625 " |
씰 재질 | 강판으로 성형 된 합성 고무 |
방패 재질 | 녹에 강한 금속 |
폭 | 0.196 " |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8482105044 |
원산지 | JP |
모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 보어 공차 | 외부 Dia. 공차 | 씰 재질 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004FT150 | 42mm | 20mm | + 0 / -10 마이크론 | + 0 / -11 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,100의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 145,775 | |
6005FT150 | 47mm | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | + 0 / -11 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,300의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 140,822 | |
6006FT150 | 55mm | 30mm | + 0 / -10 마이크론 | + 0 / -13 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,900의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 172,707 | |
6201FT150 | 32 mm | 12mm | + 0 / -8 마이크론 | + 0 / -11 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 700의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 91,105 | |
6304FT150 | 52mm | 20mm | + 0 / -10 마이크론 | + 0 / -13 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 1,800의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 131,302 | |
6305FT150 | 62mm | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | + 0 / -13 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 2,700의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 163,100 | |
6202FT150 | 35mm | 15mm | + 0 / -8 마이크론 | + 0 / -11 마이크론 | 바이 턴 | 강철 | 850의 파운드 | 화씨 230도 ~ 250도 | ₩ 94,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.