그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농업 디스크 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 농업 |
보어 직경. | 1.5 " |
보어 공차 | + 0 / -0.0008 " |
케이지 재질 | 나일론 |
동적 부하 용량 | 7,350의 파운드 |
플랜지 크기 | 해당 사항 없음 |
윤활제/루브리컨트 | 쉘 알바니아 # 3 |
최대 RPM | 3,400 |
외부 Dia. | 3.346 " |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.0001 " |
씰 재질 | NBR |
정적 부하 용량 | 4,600의 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 F |
폭 | 1.181 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8482105052 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 보어 공차 | 외부 Dia. 공차 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 폭 | 케이지 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS209TTR6P | 5" | 1.53 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | 녹에 강한 금속 | 4,600의 파운드 | 1.687 " | 나일론 | ₩ 252,350 | ||
CDS211TTR23 | 4.438 " | 1.78 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | 녹에 강한 금속 | 6,550의 파운드 | 2.12 " | 나일론 | ₩ 339,395 | ||
DC208TT | 3.149 " | 1.125 " | + 0 / -0.0005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000의 파운드 | 1.687 " | 나일론 | ₩ 197,137 | ||
DC208TT10 | 3.149 " | 1.5 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000의 파운드 | 1.687 " | 나일론 | ₩ 157,535 | ||
DC208TT5 | 3.149 " | 1.125 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000의 파운드 | 1.437 " | 프레스 스틸 | ₩ 107,870 | ||
DC208TT6 | 3.149 " | 1" | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000의 파운드 | 1.437 " | 프레스 스틸 | ₩ 170,572 | ||
DC208TT8 | 3.149 " | 1.125 " | +/- 0.005 " | + 0 / -0.0005 " | - | 4,000의 파운드 | 1.437 " | 프레스 스틸 | ₩ 129,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.