그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 롤러 베어링 컵 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
베어링 폭 (인치) | 1.563 |
컵 너비 (인치) | 1.188 |
자재 | 스틸 (G4104) |
외부 Dia. | 6" |
온도. 범위 | -20F ~ 250F |
타입 | 인치 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8482991540 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|
4T-LM104911 | 3.25 " | ₩ 29,995 | |
4T-LM102910 | 2.891 " | ₩ 22,645 | |
4T-LM11910 | 1.781 " | ₩ 14,140 | |
4T-LM48510 | 2.563 " | ₩ 20,230 | |
4T-L44610 | 1.98 " | ₩ 14,402 | |
4T-HM88610 | 2.844 " | ₩ 31,955 | |
4T-L68110 | 2.328 " | ₩ 18,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.