그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링 엔드 캡 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 25mm |
자재 | PBT |
타입 | 휴무 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8483903000 |
원산지 | FR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.