그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 스크류지지 베어링 |
ABEC 공차 | P4 |
보어 직경. | 40mm |
케이지 재질 | 페놀 |
동적 부하 용량 | 56500의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 기름 |
외부 Dia. | 90mm |
정적 부하 용량 | 130000 |
온도. 범위 | 화씨 -22도 ~ 화씨 +248도 |
폭 | 20mm |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8482105052 |
원산지 | JP |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BST20X47-1BP4 | 20mm | 24300의 파운드. | 47mm | 37500의 파운드 | 15mm | ₩ 689,325 | |
BST25X62-1BP4 | 25mm | 29200의 파운드 | 62mm | 59000 | 15mm | ₩ 846,317 | |
BST30X62-1BP4 | 30mm | 29200의 파운드 | 62mm | 59000 | 15mm | ₩ 841,172 | |
BST35X72-1BP4 | 35mm | 31000의 파운드 | 72mm | 70000 | 15mm | ₩ 910,840 | |
BST40X72-1BP4 | 40mm | 31000의 파운드 | 72mm | 70000 | 15mm | ₩ 1,031,975 | |
BST45X75-1BP4 | 45mm | 32000의 파운드 | 75mm | 77500 | 15mm | ₩ 1,425,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.