그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
보어 직경. | 17mm |
케이지 재질 | 가공 된 황동 |
접촉각 (도) | 40 |
동적 부하 용량 | 11032 N |
최대 RPM | 17,000 |
외부 Dia. | 40mm |
정적 부하 용량 | 6094 N |
온도. 범위 | -13 ~ 250 F |
폭 | 12mm |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8482105028 |
원산지 | JP |
모델 | 보어 직경. | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7202BG | 15mm | 프레스 스틸 | 8363 N | 18,000 | 35mm | 4359 N | 11mm | ₩ 98,507 | |
7203BG | 17mm | 프레스 스틸 | 11032 N | 17,000 | 40mm | 6094 N | 12mm | ₩ 99,295 | |
7204BG | 20mm | 프레스 스틸 | 13300 N | 15,000 | 47mm | 7695 N | 14mm | ₩ 115,447 | |
7205BG | 25mm | 프레스 스틸 | 14679 N | 12,000 | 52mm | 9386 N | 15mm | ₩ 139,492 | |
7206BG | 30mm | 프레스 스틸 | 20462 N | 11,000 | 62mm | 13567 N | 16mm | ₩ 148,382 | |
7207BG | 35mm | 프레스 스틸 | 27134 N | 9300 | 72mm | 18460 N | 17mm | ₩ 177,887 | |
7208BG | 40mm | 프레스 스틸 | 32027 N | 8300 | 80 mm | 22908 N | 18mm | ₩ 213,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.