그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 이중 밀봉 |
보어 직경. | 60mm |
보어 공차 | + 0 / -0.015mm |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 18,400의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 5,400 |
외부 Dia. | 130mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.018mm |
씰 재질 | NBR |
정적 부하 용량 | 11,700의 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 F |
폭 | 54mm |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8482105052 |
원산지 | JP |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 보어 공차 | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63206LLBC3 / L627 | 23.8mm | 30mm | + 0 / -0.01mm | 4,400의 파운드 | 11,000 | 62mm | + 0 / -0.013mm | 2,540의 파운드 | ₩ 131,985 | |
63207LLBC3 / L627 | 27mm | 35mm | + 0 / -0.012mm | 5,750의 파운드 | 9,800 | 72mm | + 0 / -0.013mm | 3,450의 파운드 | ₩ 153,597 | |
63208LLBC3 / L627 | 30.2mm | 40mm | + 0 / -0.012mm | 6,550의 파운드 | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013mm | 4,000의 파운드 | ₩ 187,232 | |
63209LLBC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012mm | 7,350의 파운드 | 7,800 | 85mm | + 0 / -0.015mm | 4,600의 파운드 | ₩ 166,915 | |
63210LLBC3 / L627 | 30.2mm | 50mm | + 0 / -0.012mm | 7,900의 파운드 | 7,100 | 90mm | + 0 / -0.015mm | 5,200의 파운드 | ₩ 197,610 | |
63211LLBC3 / L627 | 33.3mm | 55mm | + 0 / -0.015mm | 9,750의 파운드 | 6,400 | 100mm | + 0 / -0.015mm | 6,550의 파운드 | ₩ 233,012 | |
63304LLBC3 / L627 | 22.2mm | 20mm | + 0 / -0.01mm | 3,600의 파운드 | 14,000 | 52mm | + 0 / -0.013mm | 1,770의 파운드 | ₩ 69,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.