그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 이중 접점 밀봉 |
보어 직경. | 30mm |
보어 공차 | + 0 / -0.01mm |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 6,000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 10,000 |
외부 Dia. | 72mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.013mm |
씰 재질 | NBR |
정적 부하 용량 | 3,400의 파운드 |
온도. 범위 | -13도 ~ 250도 F |
폭 | 30.2mm |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8482105044 |
원산지 | JP |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 보어 공차 | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63203LLUC3 / L627 | 17.5mm | 17mm | + 0 / -0.008mm | 2,160의 파운드 | 12,000 | 40mm | + 0 / -0.011mm | 1,030의 파운드 | ₩ 77,682 | |
63209LLUC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012mm | 7,350의 파운드 | 5,200 | 85mm | + 0 / -0.015mm | 4,600의 파운드 | ₩ 160,580 | |
63305LLUC3 / L627 | 25.4mm | 25mm | + 0 / -0.01mm | 4,750의 파운드 | 12,000 | 62mm | + 0 / -0.013mm | 2,460의 파운드 | ₩ 128,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.