그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 엽니다 |
보어 직경. | 30mm |
보어 공차 | + 0 / -10 마이크론 |
케이지 재질 | 강철 |
윤활제/루브리컨트 | 안녕 온도 |
최대 RPM | 50 |
외부 Dia. | 62mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -13 마이크론 |
씰 재질 | 바이 턴 |
방패 재질 | 강철 |
온도. 범위 | 화씨 390도 ~ 660도 |
폭 | 16mm |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8482105044 |
원산지 | FR |
모델 | 씰 재질 | 보어 직경. | 보어 공차 | 방패 재질 | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 폭 | 케이지 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205F600 | 바이 턴 | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 15mm | 강철 | ₩ 194,285 | |
6305F600 | 바이 턴 | 25mm | + 0 / -10 마이크론 | 강철 | - | 화씨 390도 ~ 660도 | 17mm | 강철 | ₩ 149,730 | |
6000C3 | 강판으로 성형 된 합성 고무 | 10mm | + 0 / -0.008mm | - | 440의 파운드 | -13도 ~ 250도 F | 8mm | 프레스 스틸 | ₩ 35,402 | |
6001C3 | 강판으로 성형 된 합성 고무 | 12mm | + 0 / -0.012mm | - | 540의 파운드 | -13도 ~ 250도 F | 8mm | 프레스 스틸 | ₩ 32,252 | |
6002C3 | 강판으로 성형 된 합성 고무 | 15mm | + 0 / -0.015mm | - | 635의 파운드 | -13도 ~ 250도 F | 9mm | 프레스 스틸 | ₩ 40,197 | |
6003C3 | 강판으로 성형 된 합성 고무 | 17mm | + 0 / -0.012mm | - | 755의 파운드 | -13도 ~ 250도 F | 10mm | 프레스 스틸 | ₩ 49,577 | |
6004C3 | 강판으로 성형 된 합성 고무 | 20mm | + 0 / -0.015mm | - | 1,140의 파운드 | -13도 ~ 250도 F | 12mm | 프레스 스틸 | ₩ 60,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.