그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 롤러 베어링 콘 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
보어 직경. | 3.75 " |
케이지 재질 | 강철 |
원추 폭 (인치) | 1.430 |
동적 부하 용량 | 40,500 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 윤활되지 않음 |
경마장 | 스틸 (G4104) |
정적 부하 용량 | 62,500 파운드 |
온도. 범위 | -20F ~ 250F |
타입 | 인치 시리즈 |
폭 | 1.43 " |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8482200020 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-LM104949 | 2" | 15,700 파운드 | 21,100 파운드 | 0.88 " | ₩ 37,397 | |
4T-LM102949 | 1.781 " | 12,500 파운드 | 17,100 파운드 | 0.78 " | ₩ 30,572 | |
4T-LM11949 | 0.75 " | 6350 파운드 | 6450 파운드 | 0.655 " | ₩ 31,727 | |
4T-LM48548 | 1.375 " | 10,400 파운드 | 12,600의 파운드 | 0.72 " | ₩ 25,322 | |
4T-L44643 | 1" | 6500 파운드 | 7600 파운드 | 0.58 " | ₩ 40,810 | |
4T-LM67048 | 1.25 " | 7750 파운드 | 9200 파운드 | 0.66 " | ₩ 38,255 | |
4T-HM88649PX1 | 1.375 " | 14,600 파운드 | 19,000 파운드 | 1" | ₩ 79,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.