그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명백한 라벨 변조 |
접착력 | 28.21 온스 / 인치 |
점착제 | 영구 아크릴 |
색상 | 빨간색 |
길이 | 9" |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | -65도 ~ 180도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 2000kg / cm |
두께 | 2만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS48-29RWSN-250 | 검정색 텍스트가있는 빨간색과 흰색 | 4" | 폴리스티렌 | -60도 ~ 240도 F | 3700의 PSI | 3만 | 1" | ₩ 204,382 | ||
ZS48-08RWSN-250 | 검정색 텍스트가있는 빨간색과 흰색 | 2" | 폴리스티렌 | -60도 ~ 240도 F | 3700의 PSI | 3만 | 1" | ₩ 182,070 | ||
XSG21-35RESN-250 | 빨간색 | 1.875 " | 폴리 에스테르 | -40도 ~ 200도 F | 1700kg / cm | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 93,712 | ||
XSG21-36RESN-250 | 빨간색 | 2.875 " | 폴리 에스테르 | -40도 ~ 200도 F | 1700kg / cm | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 116,917 | ||
XSG21-11RESN-250 | 빨간색 | 1.5 " | 폴리 에스테르 | -40도 ~ 200도 F | 1700kg / cm | 2만 | 1" | ₩ 103,530 | ||
XSG21-37RESN-250 | 빨간색 | 3.875 " | 폴리 에스테르 | -40도 ~ 200도 F | 1700kg / cm | 2만 | 3 / 4 " | ₩ 174,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.