항목 | HEPA 네거티브 에어 머신 |
공기 흐름 | CFM 1400 |
HEPA 필터를 사용한 공기 흐름 | 150에서 1100 cfm |
공기 유입구 | 12 " |
A | 5 |
건설 | 폴리에틸렌 |
데시벨 | 58 |
방전 Dia. | 10 " |
필터 사이즈 | 16 인치 x 16 인치 x 11-1 / 2 인치 |
필터 유형 | 내기 |
여과기 | HEPA |
높이 | 40 " |
HP | 1 |
길이 | 20 " |
모터 | 열적으로 보호되는 가변 속도 |
순 무게 | 94의 파운드 |
크기 | 16 "X 16"X 2 " |
전압 | 115 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.