NOVAFLEX 6507NB-48-10 음료수 호스 빨간색 3인치 ID 10피트 250psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 음료 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 11376 |
신청 방법 | 젖은 |
굽힘 반경 | 9" |
색상 | 빨간색 |
커플 링 재료 | 스테인리스 강 |
표지 재질 | EPDM |
피팅 | 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 10ft. |
최대. 압력 | 250의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 3-63 / 64 " |
보강 | 여러 겹의 타이어 코드, 이중 모노필라멘트 나선 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 240도 |
튜브 재질 | 백색 클로로 부틸 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | US |
모델 | 기관 규정 준수 | 굽힘 반경 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505-32-10-TR | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 1803 | 7" | 보라색 | 2" | 10ft. | 2-57 / 64 " | ₩ 2,350,880 | |
6507NB-32-10 | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 11376 | 8" | 빨간색 | 2" | 10ft. | 2-57 / 64 " | ₩ 1,646,015 | |
6505-40-20-CE | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 1803 | 10 " | 보라색 | 2.5 " | 20ft. | 3-9 / 32 " | ₩ 2,899,242 | |
6507NB-24-10 | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 11376 | 5" | 빨간색 | 1.5 " | 10ft. | 2" | ₩ 1,314,512 | |
6505-24-10-TR | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 1803 | 5" | 보라색 | 1.5 " | 10ft. | 2" | ₩ 1,854,632 | |
6505-24-20-CE | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 1803 | 5" | 보라색 | 1.5 " | 20ft. | 2" | ₩ 2,617,247 | |
6505-16-20-TR | FDA, USDA, 3-A 인증서 번호 1803 | 4" | 보라색 | 1" | 20ft. | 1.5 " | ₩ 2,270,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.