항목 | 식품 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, USDA, 3-A 공인 # 1376 |
신청 방법 | 젖은 |
굽힘 반경 | 7" |
색상 | 백 |
커플 링 재료 | 스테인리스 강 |
표지 재질 | EPDM |
피팅 | 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 20ft. |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 2-9 / 16 " |
보강 | 나선이있는 타이어 코드의 다중 플라이 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 210도 |
튜브 재질 | 흰색 비닐 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303WT-64-20-CE | 12 " | 회색 | 4" | 20ft. | 4-37 / 64 " | ₩ 4,835,722 | |
6303WT-48-20-CE | 9" | 회색 | 3" | 20ft. | 3-37 / 64 " | ₩ 3,509,852 | |
6303WT-48-10 | 9" | 백 | 3" | 10ft. | 3-37 / 64 " | ₩ 2,131,710 | |
6303WT-32-10 | 7" | 백 | 2" | 10ft. | 2-9 / 16 " | ₩ 1,342,390 | |
6303WT-64-10 | 12 " | 회색 | 4" | 10ft. | 4-37 / 64 " | ₩ 3,116,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.