항목 | 피로 방지 매트 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 비닐 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 회색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 5ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | 비닐 상단 / 폐쇄 셀 폼베이스 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1" |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 10.46 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3918102000 |
프로덕트 | 모델 | 백업 재료 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979S0035YBRS | PVC 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 356,125 | ||
979S0312YBRS | PVC 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 824,022 | ||
979S0312BLRS | PVC 폼 | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 1,013,897 | ||
979C0024YB75RS | PVC 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 75ft. | 비닐 | 2ft. | ₩ 4,441,535 | ||
979S0023BLRS | PVC 폼 | 검정 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 비닐 | 2ft. | ₩ 186,322 | ||
979S0035BLRS | PVC 폼 | 검정 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 424,900 | ||
979C0036YB75RS | PVC 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 75ft. | 비닐 | 3ft. | ₩ 6,471,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.