항목 | 배전반 매트 |
항 피로 | 아니 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 75ft. |
매트 표면 패턴 | 골판지 |
자재 | 유형 II 골판지, PVC |
맥스. 사용 전압 | 17,000 VAC |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 110.25 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 3926909987 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830C0036BY75 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 75ft. | 유형 II 골판지, PVC | 3ft. | ₩ 3,237,570 | ||
830C0048BL75 | 검정 | 75ft. | 유형 II 골판지, PVC | 4ft. | ₩ 4,317,845 | ||
830C0036-12 | 검정 | 12ft. | 고무 | 3ft. | ₩ 432,600 | ||
830C0036-75 | 검정 | 75ft. | 고무 | 3ft. | ₩ 2,992,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.