그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정전기 방지 매트 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 빨간색 중지가있는 PVC 스폰지 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 15ft. |
가장자리 | 경 사진 안전 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 정전기 방지 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC |
표면 대 접지 저항 | 7.1 x 10 ~ 6 옴 |
표면 대 표면 저항 | 1.3 x 10 ~ 7 옴 |
두께 | 9 / 16 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 3.53 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 3918901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
826S0035BL-RS | 5ft. | 3ft. | ₩ 531,247 | ||
826S0312BL-RS | 12ft. | 3ft. | ₩ 1,479,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.