그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 배수 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 가능 |
백업 재료 | 니트릴 고무 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 12 |
가장자리 | 직진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 3ft. |
매트 속성 | 안티 슬립 |
매트 램프 재질 | 경사로 없음 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 슬롯 |
자재 | 니트릴 고무 |
배수 구멍의 모양 | 타원 |
배수 구멍의 크기 | 3.500 "L x 0.375"W |
표면 재질 | 니트릴 |
두께 | 3 / 8 " |
UPC | 662641649699 |
용접 안전 | 가능 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 4.45 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
모델 | 가장자리 | 항목 | 길이 | 매트 속성 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
755S0035BL | 직진 | 피로 방지 배수 매트 | 5ft. | 안티 슬립 | 3ft. | ₩ 548,537 | |
755S0312BL | 직진 | 항 피로 배수 러너 | 12ft. | 안티 슬립 | 3ft. | ₩ 1,123,902 | |
755C0048BL60 | 경 사진 | 항 피로 배수 러너 | 60ft. | 항균성, 그리스, 오일 및 화학 물질에 대한 내성 | 4ft. | ₩ 6,296,745 | |
755C0024BL60 | 경 사진 | 항 피로 배수 러너 | 60ft. | 항균성, 그리스, 오일 및 화학 물질에 대한 내성 | 2ft. | ₩ 3,144,085 | |
755C0036BL60 | 경 사진 | 항 피로 배수 러너 | 60ft. | 항균성, 그리스, 오일 및 화학 물질에 대한 내성 | 3ft. | ₩ 4,754,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.