항목 | 고 마찰 러너 |
백업 재료 | 고무 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 30ft. |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | 고무 |
두께 | 5 / 32 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 34.63 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 가장자리 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
738C0024BL | 검정 | 직진 | 75ft. | 1 / 8 " | 2ft. | ₩ 1,502,672 | |
738C0048BL | 검정 | 직진 | 75ft. | 1 / 8 " | 4ft. | ₩ 3,534,090 | |
738C0048YB | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 직진 | 75ft. | 1 / 8 " | 4ft. | ₩ 3,673,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.