항목 | 바닥 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 고무 |
경계 | 3 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 주황색 테두리가있는 검정색 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 56 |
가장자리 | (3) 베벨 형, (1) 직선형 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 5 '4 " |
매트 램프 재질 | 고무 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 배수구 |
자재 | 고무 |
배수 구멍의 모양 | 원 |
크기 | 97 cm x 163 cm |
배수 구멍의 크기 | 1.125 "dia. |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 7 / 8 " |
용접 안전 | 가능 |
폭 | 3 '2 " |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 107.95 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 40169100 |
원산지 | TH |
모델 | 색상 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
549S2640OB | 주황색 테두리가있는 검정색 | 3 '4 " | - | 26 " | ₩ 175,927 | |
549K0012BL | 검정 | - | 30의 cm | - | ₩ 6,974 | RFQ
|
551M0003OR | 주황색 | - | 91의 cm | - | ₩ 17,538 | RFQ
|
551M0005OR | 주황색 | - | 152의 cm | - | ₩ 29,247 | RFQ
|
549S0035BL | 검정 | - | 91 cm x 152 cm | - | ₩ 223,796 | RFQ
|
549S3124OB | 주황색 테두리 | - | 97 cm x 315 cm | - | ₩ 710,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.