NOTRAX 514S4052YB 배수 매트, 길이 4피트, 폭 3피트, 직사각형, 노란색 테두리가 있는 검은색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배수 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 고무 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 4ft. |
매트 전기 저항 | 정전기 방지 |
매트 램프 재질 | 고무 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 배수구 |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 7 / 8 " |
용접 안전 | 가능 |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 12.67 |
프로덕트 | 모델 | 매트 표면 패턴 | 백업 재료 | 색상 | 배수 구멍의 모양 | 배수 구멍의 크기 | 표면 재질 | 두께 | 용접 안전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619S0035BL | 배수구 | 고무 | 검정 | 원 | 0.750 "dia. | 고무 | 1 / 2 " | 가능 | ₩ 185,181 | ||
T25S0034BL | 배수구 | 고무 | 검정 | 원 | 1.000 "dia. | 고무 | 3 / 4 " | 가능 | ₩ 165,165 | ||
340P0035BL | 레이즈 드 바 | 고무 | 검정 | 원 | 0.250 "dia. | 고무 | 1 / 4 " | 가능 | ₩ 169,610 | ||
514S4064OB | 배수구 | 고무 | 주황색 테두리가있는 검정색 | - | - | 고무 | 7 / 8 " | 가능 | ₩ 327,090 | ||
514S4124OB | 배수구 | 고무 | 주황색 테두리가있는 검정색 | - | - | 고무 | 7 / 8 " | 가능 | ₩ 703,255 | ||
514S4124YB | 배수구 | 고무 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | - | - | 고무 | 7 / 8 " | 가능 | ₩ 703,255 | ||
619S0310BL | 배수구 | 고무 | 검정 | 원 | 0.750 "dia. | 고무 | 1 / 2 " | 가능 | ₩ 493,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.