그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 니트릴 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 4ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 9 / 16 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 3.52 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 백업 재료 | 색상 | 표면 재질 | 두께 | 폭 | 가장자리 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778S0034CY | PVC | PVC 스폰지 | 체리 우드 | 비닐 | 3 / 4 " | 3ft. | 경 사진 | 피로 방지 매트 | ₩ 437,186 | ||
778S0035CY | PVC | PVC 스폰지 | 체리 우드 | 비닐 | 3 / 4 " | 3ft. | 경 사진 | 피로 방지 매트 | ₩ 546,002 | ||
778S0034확인 | PVC | PVC 스폰지 | 오크 우드 | 비닐 | 3 / 4 " | 3ft. | 경 사진 | 피로 방지 매트 | ₩ 437,186 | ||
778S0035확인 | PVC | PVC 스폰지 | 오크 우드 | 비닐 | 3 / 4 " | 3ft. | 경 사진 | 피로 방지 매트 | ₩ 546,002 | ||
557S0033BL | 고무 | 고무 | 검정 | 고무 | 3 / 4 " | 3ft. | 연동 | 피로 방지 매트 | ₩ 171,255 | ||
485S0023BL | - | 폐쇄 셀 니트릴 폼 | 검정 | 비닐 | 9 / 16 " | 2ft. | 경 사진 | 피로 방지 매트 | ₩ 145,425 | ||
485S0023YB | - | 폐쇄 셀 니트릴 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 비닐 | 9 / 16 " | 2ft. | 경 사진 | 피로 방지 매트 | ₩ 145,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.