NOTRAX 410S3312BY 피로 방지 러너 3 x 12피트 검정색 및 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 비닐 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 12ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 늑골 |
자재 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 3 / 8 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 9.18 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410R0372BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 60ft. | 골판지 | 비닐 | 3 / 8 " | 6ft. | ₩ 2,091,792 | RFQ
| |
410S3312BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 늑골 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 266,595 | ||
410S0523BL | 검정 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 늑골 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 | 5 / 8 " | 2ft. | ₩ 68,372 | ||
410S0523BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 늑골 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 | 5 / 8 " | 2ft. | ₩ 68,372 | ||
410S0535BL | 검정 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 늑골 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 | 5 / 8 " | 3ft. | ₩ 143,150 | ||
410S0535BY | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 늑골 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 | 5 / 8 " | 3ft. | ₩ 143,150 | ||
410S5312BL | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 늑골 | PVC 폐쇄 셀 스폰지 | 5 / 8 " | 3ft. | ₩ 318,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.