NOTRAX 231S0048GY 카페트 러너 그레이 4 x 8피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카페트 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 회색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 집 밖의 |
길이 | 8ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 루프 트위스트 |
매트 위빙 | 루프 파일 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
표면 재질 | 폴리 프로필렌 |
두께 | 1 / 4 " |
UPC | 662641629776 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 11.79 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231S0035BL | 검정 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 5ft. | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 179,007 | ||
231S0046BL | 검정 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 6" | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 263,200 | ||
231S0034BL | 검정 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 130,375 | ||
231S0034BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 130,375 | ||
231S0034GY | 회색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 130,375 | ||
231S0048BL | 검정 | 카페트 러너 | 8ft. | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 338,485 | ||
231S0035CH | 회색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 5ft. | 루프 트위스트 | 1 / 4 " | 3ft. | ₩ 179,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.