그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구즈넥 주방 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 |
연결 | 1/2 "NPSM |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 리지드 / 스윙 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 손목 블레이드 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 6 "~ 26"조절 가능 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF |
주둥이 길이 | 5.25 " |
UPC | 611943582357 |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8481901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 수 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 구멍 수 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631-ABCP | 2 | 황동 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF | 3.5 " | 압축 | 1/2 인치 FNPT | ₩ 608,317 | ||
786-ABCP | 2 | 황동 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | Mfr. 번호 377-XTLHJKABNF, 377-XTRHJKABNF | 5.25 " | 압축 | 1/2 "NPSM | ₩ 697,795 | ||
631-RABCP | 2 | 황동 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF | 3.5 " | 압축 | 1/2 인치 FNPT | ₩ 765,170 | ||
786-XKABCP | 2 | 황동 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | Mfr. 번호 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF | 5.25 " | 세라믹 디스크 | 1/2 "NPSM | ₩ 655,270 | ||
786-GN2FCXKABCP | 2 | 황동 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | Mfr. 번호 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF | 5.25 " | 세라믹 디스크 | 1/2 "NPSM | ₩ 763,192 | ||
786-GN1AE3XKAB | 2 | 황동 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | Mfr. 번호 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF | 3.5 " | 세라믹 디스크 | 1/2 인치 FNPT | ₩ 610,977 | ||
350-317XKABCP | 1 | 캐스트 황동 | - | 1 | 그레인저 SKU 5UTV7 | 5.25 " | Quaturn (TM) | 1/2 "NPSM | ₩ 515,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.