그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카펫이 깔린 입구 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 숯 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 헤링본의 |
매트 위빙 | 니들 펀치 |
자재 | 얀 |
표면 재질 | 폴리 프로필렌 |
두께 | 5 / 16 " |
UPC | 662641727106 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 5704900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109C0036RB60 | 레드 / 블랙 | 카페트 러너 | 60ft. | 3ft. | ₩ 1,287,667 | ||
109C0048BU60 | 파란색 | 카페트 러너 | 60ft. | 4ft. | ₩ 1,716,470 | ||
109C0048CH60 | 숯 | 카페트 러너 | 60ft. | 4ft. | ₩ 2,040,150 | ||
109S0023BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 56,507 | ||
109S0023BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 57,627 | ||
109S0034BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 3ft. | ₩ 106,260 | ||
109S0034BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 3ft. | ₩ 106,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.