그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 디스크 |
연마 재 | 지르코니아 알루미나 |
연마 유형 | 코팅 |
백업 재료 | 플라스틱 |
백업 무게 | Y |
디스크 직경 | 7" |
디스크 타입 | 27에게 입력 |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 36 |
최대 RPM | 8600 |
장착 크기 | 5 / 8-11 |
전체 디스크 유형 | 27에게 입력 |
UPC | 666233991555 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 전체 디스크 유형 | 연마 재 | 백업 재료 | 디스크 직경 | 디스크 타입 | 모래 | 최대 RPM | 장착 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399049 | 29에게 입력 | 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | 4" | 29에게 입력 | 36 | 15,300 | 5 / 8 " | ₩ 14,280 | ||
66623399136 | 27에게 입력 | 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 36 | 13,300 | 5 / 8-11 | ₩ 24,325 | ||
66623399126 | 27에게 입력 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 36 | 13,300 | 7 / 8 " | ₩ 13,265 | ||
66623399140 | 27에게 입력 | 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 36 | 13,300 | 7 / 8 " | ₩ 16,502 | ||
66623399127 | 27에게 입력 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 5" | 27에게 입력 | 36 | 12,000 | 5 / 8-11 | ₩ 16,695 | ||
66623399144 | 27에게 입력 | 지르코니아 알루미나 | 플라스틱 | 5" | 27에게 입력 | 36 | 12,000 | 5 / 8-11 | ₩ 24,850 | ||
66623399133 | 27에게 입력 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 5" | 27에게 입력 | 36 | 12,000 | 7 / 8 " | ₩ 13,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.