NORTON ABRASIVES 66253364300 그라인딩 휠 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 46g
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매입 형 그라인딩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 홀 | 5" |
본드 타입 | 유리화 |
색상 | 회색 |
지름 | 14 " |
학년 | 조잡한 |
모래 | 46 |
경도 | 중간 (I) |
최대 RPM | 1800 |
스펙 | 32A46-IVBE |
두께 | 1.5 " |
타입 | 5에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 7.31 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 42.67 |
HS 코드 | 6804224000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 아버 홀 | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 색상 | 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253263166 | 2070 | 산화 알루미늄 | 5" | 1.5 " | 5에게 입력 | - | 회색 | 12 " | 1 | ₩ 873,337 | ||
66253263590 | 2070 | 산화 알루미늄 | 3" | 2" | 7에게 입력 | - | 보라색 | 12 " | 1 | ₩ 1,109,762 | ||
66253263591 | 2070 | 산화 알루미늄 | 5" | 2" | 7에게 입력 | - | 보라색 | 12 " | 1 | ₩ 1,111,827 | ||
66253364365 | - | 산화 알루미늄 | 5" | 1.5 " | 5에게 입력 | - | 회색 | 14 " | 1 | ₩ 1,101,380 | ||
66253263175 | 2070 | 산화 알루미늄 | 5" | 1.5 " | 5에게 입력 | - | 백 | 12 " | 1 | ₩ 557,252 | ||
66243428329 | 16,235 | 산화 알루미늄 | 3 / 8 " | 1" | - | 2" | 회색 | - | 1 | ₩ 20,002 | ||
66252916228 | 3600 | 세라믹 | 1.25 " | 1" | - | 7" | 파란색 | - | 1 | ₩ 305,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.