그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나팔꽃 컵 그라인딩 휠 |
연마 재 | 지르코니아 알루미나 |
아버 크기 | 5 / 8-11 |
본드 타입 | 수지 |
얼굴 지름 | 6" |
모래 | 16 |
최대 RPM | 6000 |
스펙 | 4NZ16-QBX406 |
두께 | 2" |
휠 타입 | 11에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6804220000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 아버 홀 | 두께 | 휠 지름 | 휠 타입 | 아버 크기 | 얼굴 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253146917 | 9070 | 세라믹 / 지르코니아 | - | 2" | - | 11에게 입력 | 5 / 8 "-11 | 4" | 1 | ₩ 98,035 | ||
66253146918 | 7260 | 세라믹 / 지르코니아 | - | 2" | - | 11에게 입력 | 5 / 8 "-11 | 5" | 1 | ₩ 107,922 | ||
66253146920 | 7260 | 세라믹 / 지르코니아 | - | 2" | - | 11에게 입력 | 5 / 8 "-11 | 5" | 1 | ₩ 126,157 | ||
66253146922 | 6000 | 세라믹 / 지르코니아 | - | 2" | - | 11에게 입력 | 5 / 8 "-11 | 6" | 1 | ₩ 135,362 | ||
66253146925 | 6000 | 세라믹 / 지르코니아 | - | 2" | - | 유형 11 스틸 백 포함 | 5 / 8 "-11 | 6" | 1 | ₩ 107,205 | ||
66253146929 | 6000 | 세라믹 / 지르코니아 | - | 2" | - | 유형 11 스틸 백 포함 | 5 / 8 "-11 | 6" | 1 | ₩ 150,167 | ||
66252942959 | 3275 | 산화 알루미늄 | - | 2" | - | 11에게 입력 | 1.25 " | 7" | 5 | ₩ 1,972,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.