그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그라인딩 휠 |
연마 재 | 탄화 규소 |
아버 크기 | 1.25 " |
본드 타입 | 유리화 |
색상 | 초록색 |
지름 | 10 " |
학년 | 중급 |
모래 | 60 |
경도 | 중간 (I) |
최대 RPM | 2485 |
스펙 | 39C60-IVK |
두께 | 1.5 " |
타입 | 1에게 입력 |
휠 타입 | 1 |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 6804226000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 경도 | 연마 재 | 아버 홀 | 최대 RPM | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253319967 | 그라인딩 휠 | 하드 R | 탄화 규소 | - | 1800 | 2" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 1,419,617 | ||
66253263054 | 그라인딩 휠 | - | 산화 알루미늄 | - | 2070 | 2" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 465,115 | ||
66253161395 | 그라인딩 휠 | - | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1.5 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 250,425 | ||
66253263359 | 그라인딩 휠 | - | 탄화 규소 | - | 2070 | 2" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 759,220 | ||
66253319972 | 그라인딩 휠 | - | 산화 알루미늄 | - | 1800 | 2" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 964,565 | ||
66253161393 | 그라인딩 휠 | - | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1.5 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 250,425 | ||
07660788277 | 그라인딩 휠 | - | 산화 알루미늄 | - | 3600 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 104,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.