그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 움푹 들어간 중앙 절단 휠 |
연마 재 | 지르코늄 알루미늄 산화물 |
아버 크기 | 7 / 8 " |
지름 | 5" |
학년 | 매우 거친 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 12,225 |
두께 | 0.045 " |
타입 | 27에게 입력 |
UPC | 662528432208 |
휠 타입 | 자동재단기 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 크기 | 지름 | 항목 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66252843219 | 7 / 8 " | 4.5 " | 움푹 들어간 중앙 절단 휠 | 13,580 | ₩ 8,347 | ||
66252843221 | 7 / 8 " | 6" | 움푹 들어간 중앙 절단 휠 | 10,185 | ₩ 13,475 | ||
66252843223 | 5 / 8 "-11 | 4.5 " | 움푹 들어간 중앙 절단 휠 | 13,580 | ₩ 13,982 | ||
66252842002 | - | - | 우울한 센터 휠 | - | ₩ 3,605 | ||
66252842001 | - | - | 우울한 센터 휠 | - | ₩ 6,895 | ||
66252917051 | - | - | 우울한 센터 휠 | - | ₩ 3,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.