그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 휠 브러시 |
연마 재 | 스테인리스 강 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
강모 유형 | 트위스트 와이어 |
브러시 직경 | 4" |
얼굴 폭 | 1 / 4 " |
길이 | 7 / 8 " |
최대 RPM | 20,000 |
실장 형 | 아버 홀 |
생크 크기 | 생크 없음 |
와이어 직경 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 연마 재 | 아버 홀 | 생크 크기 | 와이어 직경 | 강모 유형 | 브러시 직경 | 얼굴 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252838997 | 아버 홀 | 탄소강 | 5 / 8 " | 생크 없음 | 0.02 " | 트위스트 와이어 | 4" | 1 / 4 " | ₩ 9,222 | ||
66252839001 | 아버 홀 | 탄소강 | 5 / 8 " | 생크 없음 | 0.014 " | 압착 와이어 | 4" | 7 / 16 " | ₩ 12,180 | ||
66252838962 | 정강이 | 탄소강 | 아버 없음 | 1 / 4 " | 0.008 " | 압착 와이어 | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 3,972 | ||
66252838973 | 정강이 | 스테인리스 강 | 아버 없음 | 1 / 4 " | 0.014 " | 압착 와이어 | 3" | 7 / 16 " | ₩ 12,652 | ||
66252838972 | 정강이 | 스테인리스 강 | 아버 없음 | 1 / 4 " | 0.008 " | 압착 와이어 | 3" | 7 / 16 " | ₩ 12,652 | ||
66252838974 | 정강이 | 탄소강 | 아버 없음 | 1 / 4 " | 0.014 " | 압착 와이어 | 4" | 1 / 2 " | ₩ 7,472 | ||
66252838963 | 정강이 | 탄소강 | 아버 없음 | 1 / 4 " | 0.014 " | 압착 와이어 | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 3,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.