그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 5/8 "-11 INT |
후면 장착 유형 | 아버 홀 |
본체 재질 | 고무 |
밀도 | 중급 |
지름 | 5" |
얼굴 장착 크기 | 5/8 "-11 INT |
페이스 마운팅 유형 | 아버 홀 |
RPM | 10,000 RPM |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM | 본체 재질 | 밀도 | 두께 | 진공 홀 디자인 | 지름 | 디스크 직경 | 페이스 마운팅 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623376000 | 12,000 RPM | 고무 | 중급 | - | 다중 구멍 | 5" | - | 후크 앤 루프 | ₩ 121,607 | ||
63642543205 | 30,000 RPM | 고무 | 하드 | - | 구멍 없음 | 2" | - | 빠른 변경 | ₩ 53,217 | ||
63642506131 | 10,000 RPM | 폼 | 중급 | 1 / 2 " | 구멍 없음 | 5" | - | 접착제 / PSA | ₩ 53,550 | ||
63642506132 | 10,000 RPM | 폼 | 중급 | 1 / 2 " | 6 홀 | 5" | - | 접착제 / PSA | ₩ 57,942 | ||
63642543240 | - | 고무 | 하드 | 1 / 4 " | 구멍 없음 | - | 7" | - | ₩ 174,912 | ||
63642543210 | - | 고무 | 중급 | 1 / 4 " | 구멍 없음 | - | 2" | TS | ₩ 51,205 | ||
66623341082 | - | 고무 | 중급 | 1 / 4 " | 구멍 없음 | - | 2" | TS | ₩ 39,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.